※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU45°L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170873 品番 VU-45L
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径200 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番467-8966 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°エルボ 質量(kg)2 質量(g)2000 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)153 規格AS12 寸法Z(mm)48 使用流体排水 寸法R(mm)114(参考) 呼び径(A)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170837
2023-03-03
用途:
下水道配管

何かと一緒に購入でき送料が無料ならとにかく安いです。

対象商品:
01170855
2021-09-15
用途:
田の取水口と導水の為に45°の曲りに使用

パイプを埋けたのですが取水口と田の中への導水が45°の曲りが必要になった

対象商品:
01170803
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
01170803
2017-06-06
用途:
洗面化粧台の交換時に使いました狭いところの排水管接続工事に使用
有限会社サンタワー工房 様

洗面化粧台の排水管接続工事に使用、うまくつなげた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする