VU-CAP VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170907 VU-CAP VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170907 VU-CAP VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170907

VU キャップ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170907 品番 VU-CAP
参考基準価格(税別)¥186 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番446-6021 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ 全長(mm)25(参考) 質量(g)22 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)25(参考) 規格株式会社クボタケミックス規格 外径(Φmm)52 寸法D(mm)52 寸法l(mm)24 使用流体排水 呼び径(A)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170968
2024-02-20
用途:
土質試験準備作業時の受け皿
ジオテック和歌山 様

使用目的が違うので仕方がないが、外寸の直径はよかったが深さがあと数センチ低いほうが勝手がよかった。
ただし、あくまでも使用目的が特殊な為。

対象商品:
01170925
2022-10-25
用途:
日用大工の部品として使用
その他業種

四国の田舎なので近所のホームセンターでは必要なサイズの在庫がなく、「取り寄せに一週間を要する」と言われたのでモノタロウさんに注文したら3日で入手できました。
商品も丈夫で高性能なので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01170925
2022-11-10
用途:
自作用パーツクリーナ―缶ホルダーの底部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

塩ビパイプと組み合わせてパーツクリーナ缶ホルダーの底の部品として利用しています。使い始めのパーツクリーナ―缶は結構重量が有るので乱暴に落とし込むと底が抜けてしまった事が有るので、メーカー品の強度を信じてリピート購入しています。

対象商品:
01170943
2021-06-02
用途:
コード巻取り収納の芯に
サービス業

100mm径のパイプ、外周より大きいため、シリコンで埋める必要があった

対象商品:
01170907
2020-10-19
用途:
配管のメクラ蓋として
製造業

近所のホームセンターには置いてない。 モノタロウで入手出来て良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01170977
2020-08-24
用途:
キャップ

水洗トイレの空気抜きのキャップに使用、特に問題なし。

対象商品:
01170916
2020-05-05
用途:
ボート用部品製作の為
株式会社ニイムラ写真材料店 様

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36、TS径違いソケット、VU キャップと
一緒に購入しました。 メーカーの物を買うと2000円くらいするものが、
1000円以下で製作できました。 大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01170916
2019-05-24
用途:
機械工作

私が見た中では最安値でこのタイプのものでホームセンターでは最大180円で売っていました。
安く大量調達ができ助かっています。
張ってあるシールも剥がしやすく扱いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする