VUソケット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171038 品番 VU-DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番446-6217 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 全長(mm)84 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)84 規格AS38 寸法Z(mm)4 使用流体排水 呼び径(A)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171056
2023-09-23
用途:
県営住宅の雨水配管
幸企画 様 (建設業・工事業)

継手が割れて漏水していた為
配管の入替作業に使用した

1人が参考にしています
対象商品:
01171022
2022-01-05
用途:
パーツクリーナ缶ホルダーの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

システムツールワゴンのスプレー缶ホルダーが浅い(ロング缶対応になっていない)為、延長目的でジョイントとして使用しました。過去にも同様に利用したので全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01171056
2022-01-19
用途:
放流用ホースの繋ぎ
農・林・水産業

繋ぎ目があるので破損した物の再生品かなと思いましたが普通に使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
01171013
2022-10-04
用途:
水配管
その他業種

わざわざホムセンに行かなくても購入できるので助かります。いつも使っています。

対象商品:
01171004
2018-04-08
用途:
掃除口を取り付ける為

掃除口を取り付けるとは言っても溶接棒入れを作る為に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01171022
2018-03-14
用途:
テニスボールの加圧器の接合部分
サービス業

コスパが何より、よいです。近所のホームセンターのほぼ、半額で購入できました。品質も全く問題ありません。

対象商品:
01171022
2018-01-22
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
その他業種

たいへんよいのでまたこんどもしようできるようにこうにゅうしたいとおもうのでまたはんばいしてほしいとかんじるとおもいました

対象商品:
01171038
2017-04-22
用途:
機械工作で

75mmで入手したが、水道資材の表示が今一つ分からず、私の勉強不足でサイズ違いでしたが、品はとても作りが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする