※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171126
品番
VU-DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
呼び径
75
トラスコ品番
446-6306
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
-
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜60
規格
AS38
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
89
使用圧力
無圧
寸法L3(mm)
88
呼び径(A)
75
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
49
寸法Z3(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材