※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171153
品番
VU-DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
呼び径
150
トラスコ品番
446-6268
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
-
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜60
規格
AS38
寸法L1(mm)
169
寸法L2(mm)
170
使用圧力
無圧
寸法L3(mm)
169
呼び径(A)
150
寸法Z1(mm)
89
寸法Z2(mm)
90
寸法Z3(mm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材