※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171178
品番
VU-DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
250
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
-
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS12
寸法L1(mm)
264
寸法L2(mm)
264
寸法L3(mm)
264
呼び径(A)
250
寸法Z1(mm)
139
寸法Z2(mm)
139
寸法Z3(mm)
139
商品豆知識
配管工事を支える補助部材