※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°チーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171196 品番 VU-DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75×50 トラスコ品番446-6314 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 規格AS38 使用温度範囲5〜60℃ 寸法L1(mm)74 最高使用圧力(MPa)1 寸法L2(mm)75 使用圧力無圧 寸法L3(mm)73 呼び径(A)75×50 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)35 寸法Z3(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171144
2021-04-29
用途:
水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用
製造業

水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用前に使用していたものより安価で助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする