※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171214
品番
VU-DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥
329
¥
362
税込
呼び径
100×75
トラスコ品番
446-6241
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
-
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜35
規格
AS38
使用温度範囲
5〜60℃
寸法L1(mm)
98
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
99
使用圧力
無圧
寸法L3(mm)
102
呼び径(A)
100×75
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
49
寸法Z3(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材