※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°大曲Y
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171266
品番
VU-LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
呼び径
75
トラスコ品番
446-6497
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりY
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
140
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
30
寸法Z3(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材