曜日別特売
VU-LL VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°大曲りエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード01171336品番VU-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100トラスコ品番446-6446材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)178規格AS38寸法Z(mm)128寸法R(mm)159(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171327
2023-03-03
用途: 下水道配管

この様な特殊なものは、あまりホームセンター等にあるものではないので、とても重宝します。

対象商品 : 01171336
2019-06-26
用途: 配管の交換工事
個人のお客様

埋設配管の元のエルボが通常サイズだったので、大曲りエルボに変えて埋設し直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする