※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°大曲りエルボ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171354 品番 VU-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径150 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりエルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)250 規格AS38 寸法Z(mm)170 寸法R(mm)240(参考)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171327
2023-03-03
用途:
下水道配管

この様な特殊なものは、あまりホームセンター等にあるものではないので、とても重宝します。

対象商品:
01171336
2019-06-26
用途:
配管の交換工事
個人のお客様

埋設配管の元のエルボが通常サイズだったので、大曲りエルボに変えて埋設し直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする