※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU45°Y

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171397 品番 VU-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100 トラスコ品番446-5954 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°Y 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)184 寸法L3(mm)194 寸法Z1(mm)32 寸法Z2(mm)134 寸法Z3(mm)144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171397
2016-06-02
用途:
排気ダクトの分岐

通称、ビニールうすいのVU管であるが、排気ダクト用にはちょうど良い。もちろん、火の無いところ用。45度がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする