VUインクリーザー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171406 品番 VU-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×40 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番446-6411 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー 全長(mm)67 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)67 規格株式会社クボタケミックス規格 使用温度範囲5〜60℃ 寸法Z(mm)20 使用流体排水 呼び径(A)50×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171406
2024-03-18
用途:
屋外シンク排水配管
製造業

配管を接着せずガーデニングパンの取り外しが出来るよう同商品を使用した。
サイズさえ間違えなければ目的にピッタリ使用出来る。

対象商品:
01171494
2023-01-30
用途:
といの修理に
農・林・水産業

ハウスのといの修理に、近所のホームセンターになかったので注文したらピッタリでした。

対象商品:
01171503
2018-09-30
用途:
配管
サービス業

サイズ的にもそこいらで手に入らなかったため、すぐに届いた為助かりました。モノ自体はなんの問題もなくしっかりとハマったのでOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
01171406
2019-02-18
用途:
雨水の排水接続
近藤板金 様

普段使用する部材ではないので、必要な分だけ注文できるので満足です。
品質も何ら問題はありません。

対象商品:
01171503
2017-09-22
用途:
水田の水口のサイズ変換
農・林・水産業

既設の塩ビ管の径が大きくて、なかなか近くで売っておらず、やっと見つけて買いました。水の排水作業がたいへん楽になりました。

対象商品:
01171485
2017-06-13
用途:
錦鯉池の排水パイプに使用します
農・林・水産業

安心して排水パイプをつなぐべき利用が出そうです。ありがとうございます

対象商品:
01171424
2017-05-31
用途:
排水設備の設置の時
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

使い勝手がよく、コストが安くなって、大変助かった。

対象商品:
01171442
2016-02-04
用途:
サイクロン集塵機
サービス業

ネットでよく見られるサイクロン集塵機に使いました。加工も楽で大変満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする