※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU-SS VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171607 VU-SS VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171607

VU継手 Sソケット

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01171607 品番 VU-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径150 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)297 寸法H(mm)82.5 規格メーカー規格 寸法Z(mm)68.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171582
2023-06-08
用途:
換気用配管
相馬住宅産業有限会社 様 (建設業・工事業)

外壁の穴あけミスにより修繕作業に使用、ばっちりOKでした。

対象商品:
01171598
2021-09-15
用途:
田の取水口と導水の為に使用

田の取水口と田への導水が直線でないために曲りが必要になった為。
当地では取り寄せしか方法がないため通販は重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
01171582
2019-02-28
用途:
トイレ移動
R工房 様 (建設業・工事業)

壁にくっついている洋式トイレのタンクのおかげで壁の施工ができなかった。この部材で問題が解決しました!ありがとうモノタロウ

対象商品:
01171573
2018-09-18
用途:
和便器を洋便器に取り替える時
青柳企画 様 (建設業・工事業)

これのおかげで 大変収まりの良い設置となり便器が壁寄りになり手前がすっきりしました

対象商品:
01171582
2015-11-07
用途:
配管工事
タナカリフォーム 様

他社の製品と変わらず使えました。

対象商品:
01171582
2016-06-18
用途:
排水口の段差に
youpet 様 (サービス業)

ただいま・工事中・うまくいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする