※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
GPドリル ショート5D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
01172054
品番
GPDS0.31CBALT
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.31
溝長(mm)
1.8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
475-1833
材質
超硬
表面処理
ALTコーティング