曜日別特売
GPDS0.57CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDS0.57CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172316
GPDS0.57CBALT GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール 01172316

GPドリル ショート5D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード01172316品番GPDS0.57CBALT
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)0.57溝長(mm)3全長(mm)40シャンク径(Φmm)3トラスコ品番475-2091材質超硬表面処理ALTコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする