曜日別特売
GPDR0.69CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPDR0.69CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173542
GPDR0.69CBALT GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール 01173542

GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード01173542品番GPDR0.69CBALT
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ドリル径(Φmm)0.69溝長(mm)7.2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3トラスコ品番475-1108材質超硬表面処理ALTコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする