イワタツール
HSS SPセンターシャープ 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
4
6
8
刃径(Φmm)
0.8
0.3
0.5
0.8
1
1.5
2
全長(mm)
40
40
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175116
品番
60SPA0.8X3
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
刃数
2
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60