イワタツール
HSS センタードリルロング A形 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01176534
品番
LCD6.0×13×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6
刃長(mm)
7.7
全長(mm)
150
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
13
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01176534
LCD6.0×13×150
02313553
LCD6.0X13X150
ドリル HS S柄 LCD
イワタツール
1本
¥
17,980
税込
¥19,778
注文コードが変更になりました