曜日別特売
CD1.5X5CB 超硬センタードリル A形 60° イワタツール 01178695

超硬センタードリル A形 60°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)5
刃先径(Φmm)1.5
全長(mm)40
刃長(mm)1.9
内容量1本注文コード01178695品番CD1.5X5CB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
刃先径(Φmm)1.5刃長(mm)1.9全長(mm)40トラスコ品番796-3599シャンク径(Φmm)5表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする