イワタツール
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
4
5
6
6.3
8
7.7
10
12
16
20
刃先径(Φmm)
8
1
1.5
1.6
2
2.5
3
3.15
4
5
6
6.3
8
全長(mm)
80
35
40
35.5
45
50
56
63
71
80
刃長(mm)
10.3
1.3
1.9
2
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
7.7
8
10.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178853
品番
CD8.0X20CB
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8
刃長(mm)
10.3
全長(mm)
80
トラスコ品番
796-3815
シャンク径(Φmm)
20
表面処理
ノンコート