イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179142
品番
60TG3CBDLC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
40
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
60
材質
超硬
表面処理
DLC
回転方向
右刃
最大面取径(Φmm)
3