イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179352
品番
90LTG10CB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
150
シャンク径(mm)
10
面取り角度(°)
90
材質
超硬
回転方向
右刃
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
10