トグロンシャープチャンファー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01179438 品番 90TGSCH0.9CB
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
刃数1 全長(mm)40 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90 材質超硬 トラスコ品番763-6041 回転方向右刃 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする