※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンシャープチャンファー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179447
品番
90TGSCH1.2CB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
40
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-6075
回転方向
右刃
最大面取径(Φmm)
1.2
最小面取径(Φmm)
0.4