※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグロンシャープチャンファー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01179483 品番 90TGSCH6CB
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃数1 全長(mm)50 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)6 面取り角度(°)90 材質超硬 トラスコ品番763-6288 回転方向右刃 最大面取径(Φmm)6 最小面取径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする