※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179596
品番
90TGSCH8CBALT
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃数
1
全長(mm)
60
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
8
面取り角度(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-6326
表面処理
ALT
回転方向
右刃
最大面取径(Φmm)
8
最小面取径(Φmm)
2