※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01179702 品番 90TGSCH10CBDLC
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃数1 全長(mm)70 シャンク径(mm)10 面取り角度(°)90 材質超硬 トラスコ品番763-6121 最大面取径(Φmm)10 最小面取径(Φmm)2.5 表面処理DLC 回転方向右刃 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする