イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードSP 60° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179788
品番
60TGHSP12CBALD
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃数
3
面取り角度(°)
60
シャンク径(mm)
12
切刃形状
3枚刃
材質
超硬
トラスコ品番
796-1332
表面処理
ALD
回転方向
右刃
最小面取径(Φmm)
2.4