イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードSP 90° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01179815
品番
90TGHSP3CBALD
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
40
刃数
3
面取り角度(°)
90
シャンク径(mm)
3
切刃形状
3枚刃
材質
超硬
トラスコ品番
796-1987
表面処理
ALD
回転方向
右刃
最小面取径(Φmm)
0.6