トグロンハードSP 90° ALDコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01179885 品番 90TGHSP20CBALD
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
全長(mm)100 刃数3 面取り角度(°)90 シャンク径(mm)20 切刃形状3枚刃 材質超硬 トラスコ品番796-1952 表面処理ALD 回転方向右刃 最小面取径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする