イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01180016
品番
TGHDS2.2CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
3
先端角(°)
90/140
シャンク径(mm)
4
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
2.2
材質
超硬
トラスコ品番
830-4229
表面処理
ALD
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
13