画像準備中

トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01180147 品番 TGHDS3.5CBALD
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)60 刃数3 先端角(°)90/140 シャンク径(mm)4 切刃形状3枚刃 刃径(Φmm)3.5 材質超硬 トラスコ品番830-4242 表面処理ALD 回転方向右刃 有効溝長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする