トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01180296 品番 TGHDS5CBALD
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)60 刃数3 先端角(°)90/140 シャンク径(mm)6 切刃形状3枚刃 刃径(Φmm)5 材質超硬 トラスコ品番830-4267 表面処理ALD 回転方向右刃 有効溝長(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする