イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01180865
品番
TGHDR2.8CBALT
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.8
刃数
3
全長(mm)
33.6
シャンク径(mm)
4
先端角(°)
90/140
材質
超硬
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
3枚刃
有効溝長(mm)
16.8