イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの 面取りリーマ
トグロンハードリーマー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
01181206
品番
TGHR5.00CBALT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
面取り角度(°)
45
材質
超硬
有効長(mm)
57
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01181206
TGHR5.00CBALT
05219664
TGHR5CBALT
リーマ 超硬S TGHR
イワタツール
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました