イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの 面取りリーマ
トグロンハードリーマー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01181233
品番
TGHR5.99CBALT
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.99
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
面取り角度(°)
45
材質
超硬
有効長(mm)
50
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
50