イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの 面取りリーマ
トグロンハードリーマー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01181355
品番
TGHR8.99CBALT
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.99
全長(mm)
120
シャンク径(mm)
10
面取り角度(°)
45
材質
超硬
有効長(mm)
73
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
60