トグロンハードリーマー ALTコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9 注文コード01181364 品番TGHR9.00CBALT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など40種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)9 全長(mm)120 シャンク径(mm)10 面取り角度(°)45 材質超硬 有効長(mm)73 表面処理ALT 回転方向右刃 有効溝長(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01181364 TGHR9.00CBALT 05219707 TGHR9CBALT 画像準備中 リーマ 超硬S TGHR イワタツール 1本 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする