イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの 面取りリーマ
トグロンハードリーマー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
01181443
品番
TGHR11.00CBALT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
全長(mm)
140
シャンク径(mm)
12
面取り角度(°)
45
材質
超硬
有効長(mm)
86
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01181443
TGHR11.00CBALT
05219725
TGHR11CBALT
リーマ 超硬S TGHR
イワタツール
1本
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました