イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最大面取径(Φmm)
0.3
注文コード
01181967
品番
TGHMSP0.3CBALT
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
最大面取径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
90
材質
超硬
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
最大面取径(Φmm)
0.3
最小面取径(Φmm)
0.06