※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01183035
品番
SHD0.17CBDLC
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.17
溝長(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング