※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHD0.2CBDLC ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール 01183062 SHD0.2CBDLC ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール 01183062

ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.2 注文コード01183062 品番SHD0.2CBDLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はドリル径など50種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.2 溝長(mm)1.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理DLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01183062 SHD0.2CBDLC 02429184 SHD0.20CBDLC 画像準備中 ドリル 超硬S SHD イワタツール 1本 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする