イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの 超硬エンドミル
イワタツールの スクエア超硬エンドミル
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 6D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01183613
品番
MSFSEM20×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
40
材質
超硬
刃数
1
刃長(mm)
0.12
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.02
有効長(μm)
120
刃径(Φμm)
20