※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 12D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.03
注文コード
01183692
品番
MSFD30×360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.03
溝長(mm)
0.36
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬
表面処理
ノンコート