※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 12D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01183717
品番
MSFD50×600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬
表面処理
ノンコート