棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
質量(kg)2
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn,Cd