曜日別特売
EM051A10 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ 01184094

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(36本)
内容量1パック(36本)注文コード01184094品番EM051A10
参考基準価格(税別)¥97,740販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。

用途
亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等質量(kg)1硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする