マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの はんだ
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
01184128
品番
EM051E20
参考基準価格(税別)
¥185,706
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
457
用途
亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
適合
亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
質量(kg)
2
硬度
100B
溶接方法
ガス、コテ
溶融温度(℃)
180
材質規格
Zn Sn,
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。