マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒ステンレス用
亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G.
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(65本)
注文コード
01184365
品番
EM027D10
参考基準価格(税別)
¥61,819
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
457
用途
亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。
適合
鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等
質量(kg)
1
硬度
100B
溶接方法
TIG DCとガス溶接
溶融温度(℃)
962-980
材質規格
Cu,Si,Zn,MnFe
注意
※マグナ27使用手順書をお読みいただいてご使用ください。